日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
GK58WNX 単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70046308
品番
GK58WNX3P40AF100
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
協約形
定格絶縁電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
40
適合電線(mm
2
)
〜22
保護機能
漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護
端子構造
線押え端子 M5
外観
ホワイト色
定格遮断容量(kA)
(AC100/200V)5
定格感度電流(mA)
100
逆接続
不可
極数・素子数
3P2E
フレーム(AF)
50
動作時間(s)
0.1以内
引外し方式
【過電流】完全電磁式