交流電圧計 HQ-150A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046868 品番ZES-1001-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,250
販売価格(税別)
17,500

随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています
視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。

その他センターゼロ、分流器保護回路つき 定格±(DC)50mA/500mA/5A レンジ3 測定範囲(A)±50m、±500m、±5 入力端子4
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする