大電力低周波発振器 URP-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046947 品番ZES-1001-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥214,500
販売価格(税別)
195,000

5Wまで出力できるハイパワーな低周波発信器です。
音の干渉、電磁誘導、弦の振動などのさまざまな物理実験に対応しています。
低周波発信器部と電力増幅器部を、それぞれ独立させて使用することができます。
正弦波、三角波のほか、デューティ比の変えられる方形波(TTL信号)が取り出せます。

付属品さら2個、おもり(20g)2個、付加おもり1個、フック2個、ものさし、粘土(500g)1個、おもり用クリップ1箱 仕様うで/目盛つき 材質アルミ(うで) 寸法(mm)400(うでの長さ)、500(架台の全高)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする