ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 重さ/力学
上皿てんびん TB-100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70046956
品番
ZES-1001-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,460
販売価格(税別)
¥
18,600
バスケットに入れる
タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。
試料皿と台上部は耐薬品樹脂製で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。
その他
ゼロ点調整ネジ付き
型式
SNB-25
寸法(mm)
Φ17×長さ220
色
ブルー
質量(g)
25
最小目盛
秤量の50分の1
秤量
2.5N
秤量(kg)
0.25
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。