上皿てんびん 防塵形 TB-100N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046965 品番ZES-1001-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,160
販売価格(税別)
25,600

タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。
試料皿と台上部は耐薬品樹脂製で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。
歯受け部の大敵であるほこりをシャットアウトするケース入りで、長期にわたって感度を保ちます。

その他ゼロ点調整ネジ付き 型式SNB-50 寸法(mm)Φ17×長さ220 グリーン 質量(g)25 最小目盛秤量の50分の1 秤量5N 秤量(kg)0.5
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする