カラフルばねはかり SNB-25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046990 品番ZES-1001-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。
秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。
最小目盛は秤量の50分の1です。
シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。
ゼロ点調節機構付きです。
4種類から用途に適した機種が選択できます。

その他ゼロ点調整ネジ付き 型式SNB-200 寸法(mm)Φ17×長さ220 レッド 質量(g)25 最小目盛秤量の50分の1 秤量20N 秤量(kg)2
注意
※外観が異なる場合がございます。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする