カラフルばねはかり SNB-100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70047008 品番ZES-1001-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。
秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。
最小目盛は秤量の50分の1です。
シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。
ゼロ点調節機構付きです。
4種類から用途に適した機種が選択できます。

仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事 その他ゼロ点調節ねじつき 寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径) グリーン 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)56 最小目盛秤量の50分の1 秤量5N 秤量(g)500
注意
※外観が異なる場合がございます。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする