押し引きばねはかり PSB-2a

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70047035 品番ZES-1001-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400

引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです
従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。
小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。
秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。
シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。
ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。

仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事 その他ゼロ点調節ねじつき 寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径) オレンジ 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)56 最小目盛秤量の50分の1 秤量50N 秤量(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする