ジョリーばねはかり JS-70A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70047087 品番ZES-1001-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥286,000
販売価格(税別)
260,000

ジョリー(Jolly)の考案したばねはかりを改良!比重の測定や表面張力の測定実験などを行います。
フックの法則、個体・液体の比重測定、各種表面張力測定などの実験で、高精度の測定ができます。
広い基面および重量の大きい三足台(水準ネジつき)を用いているので、安定性が良好です。
復元性の良いばねにより、精度よく測定できます。

付属品キャッチャ、コード(リモコンスイッチつき) 仕様●プラスチック球入数:2個●台車仕様:リモコンスイッチ用端子つき●投射装置仕様:AC30〜50V、投射方向微調整装置つき●落球保持装置仕様:DC12V、支柱に黒地白目盛つき) 寸法(mm)W300×D100×H800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする