力学滑走台用記録装置セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70047105 品番ZES-1001-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,600
販売価格(税別)
46,000

滑走台のスケールに取り付けた記録テープにインクで打点し,台車の運動を記録します。
発射装置は滑走体を一定速度で打ちだしたり,ばねのエネルギーの実験に使用したりできます。
打点は大きく,2 〜 3m 離れていても確認でき,運動の向きが記録に残ります。
2台セットですので同時に2つの滑走体の運動が記録できます。

仕様円板仕様:Φ50cm、鋼板製、耐荷重(約3kg均等荷重) 寸法(mm)W555×D540×H215 質量(kg)7.5 回転数(min-1[r.p.m])モータ仕様:3.6〜56(50Hz)、3.6〜68(60Hz)(無負荷時)、無段階調整 回転方向左回転(反時計回り) 回転機構スピードコントロールモータ、ベルトドライブ 入力電源(V)AC100、50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする