衝突実験器 TO-15A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70047130 品番ZES-1001-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,800
販売価格(税別)
28,000

木のぬくもりを感じられる分解・収納式の衝突実験器
円柱おもりに衝突球3種を衝突させ、衝突のエネルギーを円柱おもりの移動距離により実験比較ができます。主に中学校の力学的エネルギー保存の法則を学習する上で、「位置エネルギーの測定」と「運動エネルギーの測定」に使用します。
角度板と3種類の重さの球で実験条件を変えて実験できます。
角度板は組立て・取り外しでき、収納用のフタとしても使えます。

付属品滑走体発射器、磁石支持スタンド、磁石振り子用ピン、記録用透明板(記録板調節座4個付き)、インク、フェルト 仕様●テーブル仕様:約W680×D520mm、水平および斜面調節足付き●滑走体仕様:記録装置なし 2個、記録装置付き 2個、磁石付き 1個、質量比/記録装置なし:記録装置付き・磁石付き=1:3:2●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、500W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする