電動回転台MO-70N 電動回転台のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70047139 品番ZES-1001-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥352,000
販売価格(税別)
320,000

運動の様子がわかりやすいツヤ消し黒色の回転台。無段階調整で任意に回転速度が設定でき、コリオリの力やフーコーの振り子の実験に活用できます。
回転の伝達にタイミングベルトを用いており、ベアリングにより軸を受けることで、静かでムラが少なく、安定した回転が得られます。
回転台面は黒色のツヤ消し塗装を施しており、運動の観察の際に視認性が良く、カメラでの撮影にも最適です。
水平調節足を備えており、回転円板面を水平に保つことができます。

仕様●分度器仕様:樹脂製、センター振り分け左右90°、目盛つき●振り子球仕様:約Φ30mm、4個(木球)、Φ25.4mm、1個(鉄球)●摩擦ブロック仕様:木製(片面ゴム貼り) その他吊り糸付属 寸法(mm)W420×D250×H420(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする