水の圧力と深さの関係実験器 PJ-10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70047200 品番ZES-1001-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100

水圧と水深の関係が体験できる実験器具です。
水の中へ入れた円筒を少しずつ持ち上げると円板が離れます。このときの水面からの深さとおもりの重さから定量的な実験ができます。
円板についている棒を押すことで、圧力の大きさが手で感じられます。

付属品真空中の風実験セット、真空中の音実験セット、真空放電実験セット 仕様●実験例:真空中の風の実験、真空中の音の実験など●真空容器その他仕様:排気コック、入・出力端子付き 材質無色透明ポリカーボネート(真空容器) 寸法(mm)245(真空容器内径)、290(真空容器最大外径)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする