排気鐘 K(排気盤EB-200用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70047218 品番ZES-1001-39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,500
販売価格(税別)
85,000

排気盤EB-200と一緒にご使用いただける排気鐘です。

付属品つり合いおもり、連結器、連結棒、制動板用シリンダ、波動ストッパー 仕様●第2マシン:制止用固定具付き●クロスアーム本数(本):第2マシン: 70、変成器:各15●波の伝播速度:約1.4m/s 長さ(mm)【クロスアーム】第2マシン: 230、変成器:2種(1テーパ:230〜460、21/4λ:325) 全長(mm)第2マシン:約930、変成器:各約225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする