高精度ジュール熱実験装置 JK-200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70047236 品番ZES-1001-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥116,600
販売価格(税別)
106,000

熱と電力の比例関係や電流による発熱作用の実験に使う装置です。
電流による熱作用の実験,および熱の仕事当量の測定実験に使用することができます。
精度の高い実験結果の得られる二重断熱水槽
デジタル温度計の採用により,データを素早く,正確に読み取ることができます。
断熱効果を考慮した二重断熱水槽の採用で,精度の高い実験結果が得られます。
マグネチックスターラによる連続撹拌により,常に内部の水温を一様に保つことができ,温度ムラによる測定誤差がほとんどありません。

付属品弦、滑車、おもり皿 材質黒板:アルミ型鋼、足付き 長さ(m)黒板:1.2 電源(V)DC6 入力低周波発信器(別売)出力10〜20Vp-p 振動数範囲(Hz)50〜200(パワートランジスタ増幅器付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする