水平すだれ式波動実験応用装置

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70047245 品番ZES-1001-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥470,800
販売価格(税別)
428,000

C15-4320水平すだれ式波動実験器 WM-100Nに接続することでさまざまな波動実験ができる応用装置です。
クロスアームの端面には黄色のキャップが付いており、写真撮影にも便利です。
主な実験項目12つの媒質の境界における一部反射と定常波2トランスフォーマー(変成器)の実験、テーパトランスと1/4波長トランス3干渉波と波動フィルタの実験

付属品磁石つきおもり10g6個、磁石つき弦用おもり10g2個、波源器取付用フック1個、潤滑油1個 仕様●メータ:0〜60Hz(アナログ)●振動源モータ:DC12V 6A 寸法(mm)W820×D220×H225(主柱取付時H920) 質量(kg)7.5 電源AC100V 300W 振動部(mm)弦の長さ850(水平側・垂直側とも)、目盛板600 振動数範囲(Hz)0〜60(モータ駆動方式)
注意
※納品は車上渡しになります。荷降ろしや搬入についてはお客様ご自身でお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする