波動説明器 林田式 HB-24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70047261 品番ZES-1001-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥179,300
販売価格(税別)
163,000

波の反射をわかりやすく観察することができる実験装置です。
縦波と横波における媒質の動きをわかりやすく示すことができます。
保持具の操作により、縦波を横波に変換することができます。

仕様●メータ:100μA(JIS2.5級)●入・出力:最大入力電圧10mV、最大出力電圧1V●増幅度:100/500/1000倍、3段切換え その他保持回路(断続・切換え可能)、出力端子付き、ホール素子用電源内蔵 寸法(mm)W320×D220×H100 電源(V)AC100 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする