水波投影装置 RT-T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70047297 品番ZES-1001-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥371,800
販売価格(税別)
338,000

2点波源から多点波源、屈折・反射、ストロボ撮影まで、 様々な実験に対応できる水波投影装置です。
架台と水槽が分離でき、水の出し入れが簡単です。光源は独立のストロボ光源として、運動などの解析にも対応した設計になっています。
実験項目:2点波源の干渉(ヤングの実験)、多点波源の干渉(ホイヘンスの原理と平面波の形成)、直線波の屈折、直線波の放射線に沿わせたホースによる反射(焦点の確認)、ドップラー効果、直線波による単スリット回折と障害物による回折、2球波源の位相反転による干渉、直線波の複スリット干渉

付属品チューナー、マグネット 仕様●使用弦:SUS硬線Φ0.6mm/0.3mm、長さ1.4m各2本●吊りおもりセット:皿100g×2個、100g×4個、200g×2個、500g×2個、1kg×8個 各2セット●本体その他仕様:Φ40mmプーリー付き●琴柱:2個/組、大タイプ●荷重方式:分銅荷重方式●許容最大張力(N):100(Φ0.6mmのSUS304線の場合) 材質木(本体) 寸法(mm)W1070×D150×H(本体)、1000(最大弦長)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする