音の干渉実験器(黒板実験シリーズ) SOI-10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70047315 品番ZES-1001-49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥128,700
販売価格(税別)
117,000

黒板にはり付け、解説しながら干渉実験を実演できます。
受音器にはLED表示器があり、音の強弱を目で確かめることができます。
黒板にはり付けた音源と受音器によりすぐに干渉パターンを描くことができ、演示実験に最適です。
ミニプラグ(別途)を利用して、外部スピーカに接続したり、オシロスコープで波形を観察したりすることができます。
3.4kHzの発振器が付属しています。

付属品リード線(赤・黒2線式)2本、ACアダプタ 電源ACアダプタ(DC5V 2A) マイクロホンマイク感度-35±4dB、周波数特性50Hz〜16kHz、約Φ6mm スピーカー定格入力0.3W、約Φ60mm アンプタイプ100倍(40dB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする