モノコード 教師用 MK-Tb

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70047331 品番ZES-1001-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥297,000
販売価格(税別)
270,000

弦の太さや長さで音がどう変わるかを実演できます。
弦の太さ、張力、長さを変えたときの音の変化から、それぞれの関係を調べます。
分銅荷重方式の場合は100g単位の定量増しおもりを採用し、張力と弦の固有振動数との関係を調べることができます。
共鳴箱は木製で共振周波数100Hz付近で音の響きが大きく、不要な残響が少なくなるよう工夫されています。
バイオリン、ギター、マンドリンなどの弦楽器が、いろいろな太さの弦を定められた張力で引っ張り、指で押さえて長さを変えることで音楽が演奏できることを理解できます。

付属品バナナプラグリードつきリード線2本、発泡樹脂球つき 仕様共鳴管:外径Φ60mm、長さ1030mm、アクリル樹脂製、スピーカ(5W)内蔵 電源(V)AC100 50/60Hz 発振器発振周波数、約5Hz〜1kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする