気柱共鳴実験装置(発振器付き) RA-100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70047358 品番ZES-1001-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥322,300
販売価格(税別)
293,000

音波の振動現象の変化を視角ではっきりと観察
音源の周波数や気柱の長さを変えて定常波を観察するための実験器です。音波の振動現象の変化を発砲スチロール球で描き、明瞭なクント模様を見ることができます。
クント模様を明確に確認
音波の振動現象の変化を発泡スチロール球で描き,明瞭なクント模様を見ることができます。
共鳴管と発振器を付属のリード線で接続するだけで実験を行うことができます。
発振器の周波数表示器により,音源周波数を直接読み取れます。
周波数・気柱の変化を連続的にスムーズに行うことができます。

付属品アクリル角棒 W30×D30×H60mm 仕様水槽:Φ70×深さ80mm 寸法(mm)W150×D100×H400 光源3W 白色パワーLED スリット幅1mm 長さ5mm
注意
※納品は車上渡しになります。荷降ろしや搬入についてはお客様ご自身でお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする