ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 光
光の屈折実験用具一式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70047419
品番
ZES-1001-59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,180
販売価格(税別)
¥
13,800
バスケットに入れる
ガラス製のレンズとプリズムのセットです。
レンズ、プリズムなど7種類をセットにしています。
光の屈折実験に使用し、光の進み方や集まり方などを学習できます。
付属品
ランプカバー(フード)
仕様
スタータ:AC100V 130VA 50/60Hz スイッチ切換え
質量(kg)
4.6
高さ(mm)
光源窓:0〜300、調節可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×150×340