線スペクトル光源スタータ SB-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70047446 品番ZES-1001-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥224,400
販売価格(税別)
204,000

別売りのナトリウム管とカドミウム管を接続することで、ナトリウム、カドミウムの2種類の光を高照度で発することができます。
分光計と組み合せると純度の高い単色光源が得られます。
管電流を約100mAと大きくとり、従来のものより高照度(メーカー比)です。
延長コード付きスタンドにより高さが自由に変えられます。

付属品四種スリット、収納ケース 仕様●ビームモード:シングル●四種スリット:FS-I(間隔)×1枚、FS-N(本数)×1枚●電源スイッチ:ON:前→倒している間だけオン/後→オン状態を保持、OFF:中間 寸法(mm)収納ケース:約W226×D143×H102 種類半導体励起固体レーザ 出力レーザボックス:0.9mW以下 電源ACアダプタ(6V-1.8A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スクリーン:220×30×100、レーザボックス:100×79×60 波長(nm)522〜542 最小目盛(mm)スクリーン:1 形態発振:CWレーザ(連続発振) 動作環境温度/15〜35℃、湿度/80%以下(結露しないこと)
注意
※ナトリウム管(NA-B)とカドミウム管(CD-B)は付属しておりません。(各別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする