MJ-15用真空チャンバー MJ-4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70047525 品番ZES-1001-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥140,800
販売価格(税別)
128,000

干渉計で気体の屈折率を計るための真空チャンバーです。
精密なニードルバルブで気体流量を制御できます。
レーザ装置用台を付属しており準備が容易です。
すでにお持ちのマイケルソン干渉計MJ-15にも使え,活用範囲が広がります。

仕様●スリット ーグレーティング距離(mm):240●格子定数(本/mm):600 材質MDF(木質繊維) 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×40
注意
※干渉計は付属しません。
※本製品はマイケルソン干渉計MJ-15専用品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする