直視分光器 DV-90

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70047541 品番ZES-1001-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,900
販売価格(税別)
49,000

連続・輝線スペクトルやフラウンホーファー線の観察が容易な小形直視分光器です。
連続スペクトルの観察や、輝線スペクトルの観察・フラウンホーファー線の観察を行うことができます。
明視距離の分散長は約40mmで、スペクトル線が明確に区別できます。

付属品大型ルーペΦ65mm(白色LED照明付き 単四乾電池1本必要)、クラウンプリズム[BK-7]、平行平面ミラー、グレーティング保持具、格納ケース 仕様●コリメータ仕様(mm):f=204、Φ23(対物レンズ)●スリット仕様(mm):有効長9(固定)、片開き 電源AC100V、5VA 本体寸法(mm)W285×D450×H245 目盛板径175mm、720分割目盛(副尺2個)、最小読取り1′ 望遠鏡仕様対物レンズ(mm):f=204、接眼レンズ(mm):f=22.4、アッベ形照明装置付き(緑色LED、単四乾電池2本必要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする