直視分光器 D-100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70047550 品番ZES-1001-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,200
販売価格(税別)
72,000

連続・輝線スペクトルやフラウンホーファー線の観察が容易な小形直視分光器です。
連続スペクトルの観察や、輝線スペクトルの観察・フラウンホーファー線の観察を行うことができます。
明視距離の分散長は約40mmで、スペクトル線が明確に区別できます。
D-100形は比較プリズム付きのため、2つの光源スペクトルを並べて観測することができます。

付属品放電極(針・板電極 各1個) 長さ(mm)火花:60相当 質量(kg)6.5 電源AC100V約50VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×260×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする