簡易分光器 KV-600

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70047559 品番ZES-1001-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,610
販売価格(税別)
15,100

高性能グレーティング採用で鮮明なスペクトル観察が可能です。
明るく鮮明なスペクトルが観察できます。
回折・干渉現象の応用として、回折格子の分光実験をするだけでなく、回折格子を取り出し、レーザ光を直射して回折・干渉を学習する実験も行うことができます。
カード形のグレーティングを分離してさまざまな分光実験が可能です。
目盛はスリットからの距離、波長目盛を併記しています。

付属品放電極(針・板電極 各1個) 長さ(mm)火花:100相当 質量(kg)6.5 電源AC100V約70VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×260×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする