ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 電気/電流/磁界
誘導コイル用安全カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70047595
品番
ZES-1001-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
¥
23,000
バスケットに入れる
誘導コイルISC-60、ISC-100に取り付けることで、火花放電の様子などをより安全に観察できます。
付属品
ビニルカバー
仕様
●放電球:持ち手付き●発生電位差(kV):150
電源
AC100V、50/60Hz、50VA、電動式、耐オゾン性ベルト使用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×160×490