蓄電実験器 SPC-25F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70047665 品番ZES-1001-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,550
販売価格(税別)
10,500

LED点灯による動作状態の表示で、安全に実験可能。
お手持ちの3Vの手回し発電機で充電ができます。最大出力で電圧(約3V)に対応しておりますので、目一杯に回しても壊れる心配はありません。
放電スイッチを押してコンデンサを初期状態に戻すことができます。
充電中は赤ランプが点灯。十分に充電されると緑ランプが点灯します。十分に充電するには、手回し発電機をかなり早く回転させることが必要です。
充電用端子と放電用端子を分けており,充電時に電流が逆流しません。
実験する際に便利なワークシートが付属しています。

付属品誘起用棒磁石、磁石用吊り糸、リード線(赤/黒各5本)、電源コード 仕様磁石引上げ速度:プーリー直径による3段切換え コイル3種(0-600-800回巻き、0-400回巻き、0-8-25回巻き)、組立て式トランス、鉄芯付き
注意
※本器に、電源装置や手回し発電機を使用して充電する際、本体の充電ランプが緑色に点灯しましたら、速やかに充電を止めてください。
※ 最低動作電圧3V以上の機器(豆電球など)を接続しても動作しないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする