電球とLEDの発光比較実験器 BLC-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70047681 品番ZES-1001-86
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300

LEDと白熱電球の発光効率の違いを観察できます。
お手持ちの3Vの手回し発電機を使用して、体感的に実験を行なうことができます。
蓄電実験器を使用して電球とLEDの消費電力の違いを確認できます。
実験する際に便利なワークシートが付属しています。
中学校2年第1分野〈電流〉「電気とそのエネルギー」対応
小学校6年理科〈電気の利用〉「発電・蓄電」対応

材質0.1Ω:マンガニン線、その他:炭素被膜抵抗 質量(g)300 精度±1%以内(ただし0.1Ωのみ±5%以内)※ただし室温20℃において 抵抗(Ω)0.1/1/10/100/1000の5段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ120×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする