電磁誘導実験装置 EIS-15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70047699 品番ZES-1001-88
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥291,500
販売価格(税別)
265,000

電磁誘導の基礎的な原理を、定性的・定量的に実験できます。
3種のコイルにより5通りの巻線数が得られ、各巻線数について実験が行えます。
コイルの中心に磁石を通過させる誘導電圧の発生実験では、巻き上げプーリーの径により通過速度を変えて実験することができます。
オシロスコープで波形の観測をすることができます。
実験項目1誘導起電力(磁石速度との関連・コイル巻き数との関連)2自己誘導作用(巻き数との関連)3相互誘導作用

仕様●コイル電源(外部):最大DC12V2A●フードつき暗箱:スケールつき●ヘルムホルツコイル:130回巻き 1組●加速用高圧電源:内蔵(可変式)●管球:ヘリウム封入 使用時間寿命 約100時間 質量(kg)7.5 電源(V)AC100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体380×380×350、ヘルムホルツコイルΦ約300
注意
※実験には別途スライダック、電流計、電圧計、検流計が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする