ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 電気/電流/磁界
抵抗箱 RB-5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70047708
品番
ZES-1001-89
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,200
販売価格(税別)
¥
42,000
バスケットに入れる
実験で役立つ温度に影響されにくい正確な抵抗値です。
主として生徒実験用でメートルブリッジなどの標準抵抗器として使用します。
抵抗線には、温度による抵抗変化が少ない金属皮膜抵抗器を使用しています。
付属品
アルコールランプ
質量(g)
330
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×210×55
冷却方式
自然空冷
加熱方法
アルコールランプ