すべり抵抗器(生徒用) RE-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70047717 品番ZES-1001-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100,100
販売価格(税別)
91,000

内部の抵抗が双芯形なので組合せでいろいろな使い方ができます。
絶縁陶管に巻いた抵抗線にブラシをすべらせて抵抗を加減し、電圧または電流を調整します。
内部の抵抗を単独で使用する以外に、それぞれの抵抗を直列にしたり、並列に接続して、様々なバリエーションを得られます。

付属品霧箱用鉱物放射線源 仕様雑イオン除去:電界発生による 寸法(mm)目盛線(観察槽底面):10間隔(同心円状) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)最大約100(電子制御により10〜100をコントロール) 直径(Φcm)観察槽:100 耐熱ガラス製 方式拡散形(高温) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×260×210 ヒーター(W)上蓋:10/50/強制OFF切替 側面:50/OFF自動制御 冷却方式冷却用放熱フィン 光源白色LED 全周囲照明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする