スターリングエンジン模型 HE-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70047735 品番ZES-1001-92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥122,100
販売価格(税別)
111,000

スターリングエンジンの仕組みや動作状況が観察できます。
1816年に英国の牧師ロバート・スターリングによって発明され実用化されたスターリングエンジンの模型です。
シリンダ内の空気を暖めたり冷やしたりすることによって,数分間運転することができます。
ピストン・シリンダがガラス製なので内部の動作状態が容易に観察できます。

仕様●GM管:ZP-1400、β・γ線用●GM管印加電圧(V):100〜500●GM管封入ガス:Ne、Ar、ハロゲン●GM管窓:マイカ製Φ9mm●ゲート時間:1・10・30cps、1・10cpm、連続カウント可能(6段階)●計数パルス出力:TTLレベル、5V(10μS)●計数パルス音:連続可変音量ならびに消音可能 質量(kg)5.5 電源(V)AC100 50/60Hz 電圧(V)プラトー:400〜600、始動:325 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×140 計数範囲0〜999999cpm、LED、6桁表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする