簡易霧箱 CC-10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70047760 品番ZES-1001-94
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,800
販売価格(税別)
48,000

ドライアイスを用い、飛跡が連続的に観察できる拡散型の霧箱。
飛跡の観察に適した鉱物が付属しております。
スチロール樹脂保温ベースつきで、ベース内にドライアイス細片を敷き、電離層をのせて温度勾配をつくります。

仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:小1個(全長210mm 腕の径12mm)●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き 材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製 質量(kg)台座:約3 クランプ小2個 台座寸法(mm)210×245 支柱Φ12×L660mm 0.6kg
注意
※付属の鉱物放射線源は自然放射性物質ですので、法令による規制の対象外です。
※観察には別途無水エタノールが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする