画像準備中

グロー式専用直管LEDランプ 40形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 70048146 品番 LDF40D/16/25/2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。

質量(g)200 電圧(V)100-240 消費電力(W)15.5 口金G13 定格寿命(時間)40000 ランプ効率(Lm/W)144 色温度(K)6500 保証期間3年 材質(表面)ポリカ 寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×1240 光色昼光色 ビーム角度(°)190 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2500
注意
※次の器具・環境では使用できません・調光機能のついた器具や回路・リモコンのついた蛍光灯器具や回路・誘導灯・非常用照明器具・断熱材施工器具(SB/SGI/SG形表示器具)・直流電源・雨や水滴のかかる場所や湿度の高い場所・人感センサーや明暗センサーなどの自動点灯機能付き器具・密閉器具
※そのほか使用器具の種類によってリ寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。
※一部のインバーター器具ではちらつく可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする