ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの 空圧補器関連商品
直圧式増圧器
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
スイッチ数
2
付属品
電磁弁(AC200V)付き
注文コード
70049472
品番
NBH3-60-130-S-2FC2
参考基準価格(税別)
¥203,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
スイッチ数・付属品
など
260
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
電磁弁(AC200V)付き
タイプ
直圧式
シリーズ
NBH
スイッチ
L3-241(DC20〜28V・有接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)
増圧比
25
スイッチ数
2
吐出油量(cm
3
)
130