曜日別特売
59520 ダスタースタンド 八ツ矢工業 70049555

ダスタースタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70049555
品番
59520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

単純なL字型なので壊れにくいです。重ねてコンパクトに収納できます。20×60cmの小スペースで12枚の雑巾が干せます。

材質
8mm径、5mm径鉄線(PE被覆)
質量(g)
1300
寸法(cm)
60×20×61

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする