SPH-5 吊棚キッチンペーパーホルダー 平安伸銅工業 70057347 SPH-5 吊棚キッチンペーパーホルダー 平安伸銅工業 70057347 SPH-5 吊棚キッチンペーパーホルダー 平安伸銅工業 70057347 SPH-5 吊棚キッチンペーパーホルダー 平安伸銅工業 70057347

吊棚キッチンペーパーホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70057347 品番SPH-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

工具不要、吊戸棚の底板に挟み込み、ネジで止めるだけの簡単仕様。
取り外しが簡単なので、引越ししても好きな場所に取り付け可能。

材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、滑り止め:シリコン樹脂、固定ネジ:鉄・メッキ/EVA樹脂 耐荷重(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×265×125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70057347
2024-04-25
用途:
スペース作り。
有限会社増田化成 様 (製造業)

取付設置場所が広範囲になり非常に役立ってます。
これからも是非この商品を選びたいと思います。

対象商品:
70057347
2022-01-20
用途:
キッチンペーパー
SUNZ dining 株式会社 様 (飲食業)

はさむ部位と、取り付けを行う棚のサイズが不一致で使用することが出来きませんでした。
自分の確認ミスにはなるのですが、非常に残念でした。
結果、パッケージ開封していると返品も不可ということで知人に譲ることになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする