※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイドチャネルブロワー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70061346 品番2BH1-640-1GK51-G7
参考基準価格(税別)¥438,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は97種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)86 定格電流(A)32/33 モーター容量(kW)7.5/8.6 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80 風量(L/min)8670/10170 電圧(V)【50Hz】Δ(デルタ)結線185〜225/Y(スター)結線320〜390、【60Hz】Δ(デルタ)結線200〜240/Y(スター)結線345〜415 使用真空圧力(kPa)24/26 吐出圧力(kPa)(50Hz/60Hz)28/26 ポンプの種類ドライ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする