オリオン機械
オリオン機械の 空圧補器
オリオン機械の 圧力計・表示器
D型連成ゲージ (KRF用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70062168
品番
04100289010
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
数値:100、単位:kPa
適合機種
RA-57D-G1
寸法A(mm)
Φ58(可視範囲)
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
□17
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
Φ63
寸法C(mm)
33
レンジ
バキューム・プレッシャー
寸法H
R1/4(PT1/4)
注意
※オリオンドライポンプ専用部品です。他メーカー製品・装置へは使用しないで下さい。