※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリオン機械
オリオン機械の コンプレッサー
オリオン機械の コンプレッサー周辺機器
水槽無ユニットクーラー大型空冷式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70062737
品番
RKL3750-D
参考基準価格(税別)
¥1,310,000
販売価格(税込)
¥1,176,780
販売価格(税別)
¥
1,069,800
バスケットに入れる
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
電源(V)
三相200(50/60Hz)・220(60Hz)
出力(W)
(循環ポンプ)400
使用温度範囲(℃)
5〜30
電流(A)
18/20, 20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1025×705×1445
水槽容量(L)
300以上
乾燥質量(kg)
270
所要圧縮機(kw)
3.75
消費電力(kW)
5/6, 6
モーター出力(W)
200/インバータ駆動
運転音(dB)
61/64
使用環境温度(℃)
5〜43
冷媒
R-407C
容量(A)
遮断器:30
電源容量(kVA)
8.3
冷却能力(kW)
11.6/12.2
凝縮器
フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器
シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304
循環水量(L/min)
(循環ポンプ)70〜115/70〜130
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。