※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリオン機械
オリオン機械の コンプレッサー
オリオン機械の コンプレッサー周辺機器
水槽無ユニットクーラー大型空冷式
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70062746
品番
RKL7500-D
参考基準価格(税別)
¥2,150,000
販売価格(税込)
¥1,924,780
販売価格(税別)
¥
1,749,800
バスケットに入れる
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
電源(V)
三相200(50/60Hz)・220(60Hz)
出力(W)
(循環ポンプ)750
使用温度範囲(℃)
5〜30
電流(A)
33/37, 37
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1287×815×1740
水槽容量(L)
600以上
乾燥質量(kg)
650
所要圧縮機(kw)
7.46
消費電力(kW)
10/12, 125
モーター出力(W)
750/インバータ駆動
運転音(dB)
65/68
使用環境温度(℃)
5〜43
冷媒
R-407C
容量(A)
遮断器:60
電源容量(kVA)
18.7
冷却能力(kW)
25.0/27.1
凝縮器
フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器
シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304
循環水量(L/min)
(循環ポンプ)110〜140/110〜175
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。