モーター出力(kW)7.5電源電圧(V)三相200/200・220吐出圧力(MPa)0.83周波数(Hz)50/60制御方式(容量)V+I+P式温度(℃)(吸込み)2~45モータータイプ4極全閉外扇モータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×770×1175冷却方式空冷始動方式ソフトスタート駆動方式ベルト増速+インバータ駆動潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT吐出口径Rc3/4吐出口気体温度範囲(℃)吸込み温度+15以下潤滑油量(L)5出口空気露点(℃)10(圧力下)冷凍機出力(kW)0.3吐出空気量(m3/min)1.05