給油式スクリューコンプレッサー インバーター機

給油式スクリューコンプレッサー インバーター機 日立産機システム

電源電圧(V)三相200/200・220 周波数(Hz)50/60 制御方式(容量)V+I+P式 始動方式ソフトスタート 潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
モーター出力(kW)
吐出圧力(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70064618 OSP-7.5VAN2 7.5 0.83 (吸込み)0~45 4極全閉外扇モータ 860×770×1175
2,480,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70064627 OSP-7.5VARN2 7.5 0.83 (吸込み)2~45 4極全閉外扇モータ 860×770×1175
2,830,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70064636 OSP-11VAN2 11 0.83 (吸込み)0~45 4極全閉外扇モータ 950×780×1250
2,690,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70064645 OSP-11VARN2 11 0.83 (吸込み)2~45 4極全閉外扇モータ 950×780×1250
3,170,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70064654 OSP-15VAN2 15 0.83 (吸込み)0~45 4極全閉外扇モータ 950×780×1250
3,290,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70064663 OSP-15VARN2 15 0.83 (吸込み)2~45 4極全閉外扇モータ 950×780×1250
3,820,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70064715 OSP-22VWN2 22 0.7 (吸込み)0~45 8極全閉永久磁石モータ 1000×1050×1550
4,580,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70064724 OSP-22VWRN2 22 0.7 (吸込み)2~45 8極全閉永久磁石モータ 1000×1050×1550
5,160,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70064733 OSP-37VWN2 37 0.7 (吸込み)0~45 6極全閉永久磁石モータ 1200×1100×1650
6,480,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70064742 OSP-37VWRN2 37 0.7 (吸込み)2~45 6極全閉永久磁石モータ 1200×1100×1650
7,410,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70064672 OSP-22VAN2 22 0.7 (吸込み)0~45 8極全閉永久磁石モータ 1000×1050×1550
4,580,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70064688 OSP-22VARN2 22 0.7 (吸込み)2~45 8極全閉永久磁石モータ 1000×1050×1550
5,160,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70064697 OSP-37VAN2 37 0.7 (吸込み)0~45 6極全閉永久磁石モータ 1200×1150×1650
6,480,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70064706 OSP-37VARN2 37 0.7 (吸込み)2~45 6極全閉永久磁石モータ 1200×1150×1650
7,410,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

日立IoT対応空気圧縮機 NEXTⅢシリーズ

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70064618 OSP-7.5VAN2 75563654 OSP-7.5VAN3 OSP-7.5VAN3 日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー不付き 空気圧縮機) 日立産機システム 75563654 日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー不付き 空気圧縮機) 日立産機システム 1台 969,800 税込1,066,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70064627 OSP-7.5VARN2 75563706 OSP-7.5VARN3 OSP-7.5VARN3 日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー付き 空気圧縮機) 日立産機システム 75563706 日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー付き 空気圧縮機) 日立産機システム 1台 1,198,000 税込1,317,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70064636 OSP-11VAN2 75563663 OSP-11VAG1 OSP-11VAG1 日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー不付き 空気圧縮機) 日立産機システム 75563663 日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー不付き 空気圧縮機) 日立産機システム 1台 1,098,000 税込1,207,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70064645 OSP-11VARN2 75563715 OSP-11VARG1 OSP-11VARG1 日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー付き 空気圧縮機) 日立産機システム 75563715 日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー付き 空気圧縮機) 日立産機システム 1台 1,398,000 税込1,537,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70064654 OSP-15VAN2 75563679 OSP-15VAG1 OSP-15VAG1 日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー不付き 空気圧縮機) 日立産機システム 75563679 日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー不付き 空気圧縮機) 日立産機システム 1台 1,398,000 税込1,537,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70064663 OSP-15VARN2 75563724 OSP-15VARG1 OSP-15VARG1 日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー付き 空気圧縮機) 日立産機システム 75563724 日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー付き 空気圧縮機) 日立産機システム 1台 1,698,000 税込1,867,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70064715 OSP-22VWN2 49702319 OSP-22VWN3 OSP-22VWN3 給油式スクリューコンプレッサー インバーター機 日立産機システム 49702319 給油式スクリューコンプレッサー インバーター機 日立産機システム 1台 1,798,000 税込1,977,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70064724 OSP-22VWRN2 49702328 OSP-22VWRN3 OSP-22VWRN3 給油式スクリューコンプレッサー インバーター機 日立産機システム 49702328 給油式スクリューコンプレッサー インバーター機 日立産機システム 1台 1,998,000 税込2,197,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70064733 OSP-37VWN2 49702346 OSP-37VWN3 OSP-37VWN3 給油式スクリューコンプレッサー インバーター機 日立産機システム 49702346 給油式スクリューコンプレッサー インバーター機 日立産機システム 1台 2,498,000 税込2,747,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70064742 OSP-37VWRN2 49702355 OSP-37VWRN3 OSP-37VWRN3 給油式スクリューコンプレッサー インバーター機 日立産機システム 49702355 給油式スクリューコンプレッサー インバーター機 日立産機システム 1台 2,898,000 税込3,187,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする