OSP-11VARN2 給油式スクリューコンプレッサー インバーター機 日立産機システム 70064645

給油式スクリューコンプレッサー インバーター機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70064645 品番OSP-11VARN2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,170,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
モーター出力(kW)11 電源電圧(V)三相200/200・220 吐出圧力(MPa)0.83 周波数(Hz)50/60 制御方式(容量)V+I+P式 温度(℃)(吸込み)2〜45 モータータイプ4極全閉外扇モータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×780×1250 冷却方式空冷 始動方式ソフトスタート 駆動方式ベルト増速+インバータ駆動 潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT 吐出口径Rc1 吐出口気体温度範囲(℃)吸込み温度+15以下 潤滑油量(L)6 出口空気露点(℃)10(圧力下) 冷凍機出力(kW)0.5 吐出空気量(m3/min)1.63
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
沖縄地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
離島数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000

商品説明動画

日立IoT対応空気圧縮機 NEXTVシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70064645 OSP-11VARN2 75563715 OSP-11VARG1 日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー付き 空気圧縮機) 日立産機システム 日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー付き 空気圧縮機) 日立産機システム 1台 1,398,000 税込1,537,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする