日立産機システム
給油式スクリューコンプレッサー インバーター機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
70064654
品番
OSP-15VAN2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,290,000
モーター出力(kW)
15
電源電圧(V)
三相200/200・220
吐出圧力(MPa)
0.83
周波数(Hz)
50/60
制御方式
(容量)V+I+P式
温度(℃)
(吸込み)0~45
モータータイプ
4極全閉外扇モータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×780×1250
冷却方式
空冷
始動方式
ソフトスタート
駆動方式
ベルト増速+インバータ駆動
潤滑油
NEW HISCREW OIL NEXT
吐出口径
Rc1
吐出口気体温度範囲(℃)
吸込み温度+15以下
潤滑油量(L)
7
吐出空気量(m
3
/min)
2.15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
沖縄地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
商品説明動画
日立IoT対応空気圧縮機 NEXTⅢシリーズ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70064654
OSP-15VAN2
75563679
OSP-15VAG1
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー不付き 空気圧縮機)
日立産機システム
1台
¥
1,598,000
税込
¥
1,757,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です