曜日別特売
OSP-37VAN2 給油式スクリューコンプレッサー インバーター機 日立産機システム 70064697

給油式スクリューコンプレッサー インバーター機

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード70064697品番OSP-37VAN2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,480,000
モーター出力(kW)37電源電圧(V)三相200/200・220吐出圧力(MPa)0.7周波数(Hz)50/60制御方式(容量)V+I+P式温度(℃)(吸込み)0~45モータータイプ6極全閉永久磁石モータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1150×1650冷却方式空冷始動方式ソフトスタート駆動方式DCBL直結潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT吐出口径Rc 1-1/2吐出口気体温度範囲(℃)吸込み温度+15以下潤滑油量(L)15冷却能力(kW)1.1(インバータ制御)吐出空気量(m3/min)6.8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき40,000/税込44,000
沖縄地方数量1につき45,000/税込49,500
離島数量1につき45,000/税込49,500

商品説明動画

日立IoT対応空気圧縮機 NEXTⅢシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする