モーター出力(kW)22電源電圧(V)三相200/200・220吐出圧力(MPa)0.7周波数(Hz)50/60制御方式(容量)V+I+P式温度(℃)(吸込み)2~45モータータイプ8極全閉永久磁石モータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1050×1550冷却方式水冷使用冷媒R410A始動方式ソフトスタート駆動方式DCBL直結潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT吐出口径Rc 1-1/2吐出口気体温度範囲(℃)冷却水温度+13以下潤滑油量(L)6.5冷却能力(kW)-出口空気露点(℃)10(圧力下)冷凍機出力(kW)1.2吐出空気量(m3/min)4.1