※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド
MDBD80-50Z-P3DWAL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ポートねじの種類
など
7098
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
70066457
品番
MDBD80-50Z-P3DWAL
参考基準価格(税別)
¥36,580
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、付属金具1:(-) なし、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し、オーダーメイド仕様1 : ロッド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様2:耐熱仕様:-、オーダーメイド仕様3:低速仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様4:ポート位置特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様5:スクレーパ特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様6:材質特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様7:パッキン材質:
ストローク(mm)
50
作動方式
複動・片ロッド
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付